クロダルマ
長袖シャツ 25541
通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03850963
25541
シルバーグレー
S
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03850972
25541
シルバーグレー
M
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03850988
25541
シルバーグレー
L
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03850997
25541
シルバーグレー
LL
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851006
25541
シルバーグレー
3L
¥
10,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851015
25541
シルバーグレー
4L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851024
25541
シルバーグレー
5L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851033
25541
ミントブルー
S
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851042
25541
ミントブルー
M
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851058
25541
ミントブルー
L
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851067
25541
ミントブルー
LL
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851076
25541
ミントブルー
3L
¥
10,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851085
25541
ミントブルー
4L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851094
25541
ミントブルー
5L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851103
25541
ネイビー
S
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851112
25541
ネイビー
M
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851128
25541
ネイビー
L
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851137
25541
ネイビー
LL
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851146
25541
ネイビー
3L
¥
10,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851155
25541
ネイビー
4L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851164
25541
ネイビー
5L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851173
25541
パウダーグリーン
S
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851182
25541
パウダーグリーン
M
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851198
25541
パウダーグリーン
L
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851207
25541
パウダーグリーン
LL
¥
10,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851216
25541
パウダーグリーン
3L
¥
10,350
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03851225
25541
パウダーグリーン
4L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03851234
25541
パウダーグリーン
5L
¥
10,350
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください