クロダルマ
長袖シャツ 25488
ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
グリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03854743
25488
アイボリー
S
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854752
25488
アイボリー
M
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854768
25488
アイボリー
L
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854777
25488
アイボリー
LL
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854786
25488
アイボリー
3L
¥
10,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854795
25488
アイボリー
4L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03854804
25488
アイボリー
5L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03854813
25488
アースグリーン
S
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854822
25488
アースグリーン
M
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854838
25488
アースグリーン
L
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854847
25488
アースグリーン
LL
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854856
25488
アースグリーン
3L
¥
10,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854865
25488
アースグリーン
4L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03854874
25488
アースグリーン
5L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03854883
25488
グリーン
S
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854892
25488
グリーン
M
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854908
25488
グリーン
L
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854917
25488
グリーン
LL
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854926
25488
グリーン
3L
¥
10,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
03854935
25488
グリーン
4L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03854944
25488
グリーン
5L
¥
10,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください