クロダルマ
長袖シャツ 25063
ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
アースグリーン
ネイビー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03856362
25063
アースグリーン
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856378
25063
アースグリーン
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856387
25063
アースグリーン
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856396
25063
アースグリーン
3L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856405
25063
アースグリーン
4L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856414
25063
アースグリーン
5L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856423
25063
ベージュ
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856432
25063
ベージュ
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856448
25063
ベージュ
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856457
25063
ベージュ
3L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856466
25063
ベージュ
4L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856475
25063
ベージュ
5L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856484
25063
ネイビー
M
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856493
25063
ネイビー
L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856502
25063
ネイビー
LL
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856518
25063
ネイビー
3L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856527
25063
ネイビー
4L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
03856536
25063
ネイビー
5L
¥
9,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください