曜日別特売

長袖シャツ 25506

長袖シャツ 25506 - クロダルマ長袖シャツ 25506 - クロダルマ長袖シャツ 25506 - クロダルマ長袖シャツ 25506 - クロダルマ
(1件のレビュー)

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

種別長袖シャツ混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0386610825506アイボリーS
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386611725506アイボリーM
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386612625506アイボリーL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386613525506アイボリーLL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386614425506アイボリー3L
10,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386615325506アイボリー4L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386616225506アイボリー5L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386617825506グリーンS
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386618725506グリーンM
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386619625506グリーンL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386620525506グリーンLL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386621425506グリーン3L
10,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386622325506グリーン4L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386623225506グリーン5L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386624825506カーキS
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386625725506カーキM
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386626625506カーキL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386627525506カーキLL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386628425506カーキ3L
10,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386629325506カーキ4L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386630225506カーキ5L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386631825506グレーS
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386632725506グレーM
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386633625506グレーL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386634525506グレーLL
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386635425506グレー3L
10,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
0386636325506グレー4L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
0386637225506グレー5L
10,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03866117
2017-01-20
用途: 事務や運転
医療・福祉・介護関連業

生地は良く汚れが付きにくいのですが、ポケットがファスナーの擦れで破れてしまいました。ファスナーの質を良いもの変えるか樹脂製品に変えて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする