曜日別特売

40Bハンドル DYNA クローム

40Bハンドル DYNA クローム - DAYTONA(デイトナ)

純正車両のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して乗りやすくしたいと言う方に最適な40Bシリーズ。
ハーレーダビッドソン純正ハンドルの高さ、幅を変えずに40mm水平方向手前に引いたので改造申請は不要。推奨車種に装着すればケーブル・ホース・ハーネス類の交換が不要なので取り付けも簡単。

主な適合車種FXDL(06-)・FXD(00-05)・XL1200R(04-09)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394902477841
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする