曜日別特売

#480レバーグリップ

#480レバーグリップ - PROGRIP#480レバーグリップ - PROGRIP
(2件のレビュー)

滑りづらく振動も抑制するレバーグリップ。PROGRIP社製。
内径10mm 長さ75mm。

内容量1セット(2本)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1877017797997レッド1075エンド貫通
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
2861496898000ブラック1075エンド貫通
1,000
899
989(税込)
当日出荷
0394905874895レッド1075エンド貫通
740
取扱い終了
代替品有
0394906774896イエロー1075エンド貫通
740
取扱い終了
0394907674894ブラック1075エンド貫通
740
取扱い終了
0394908574898----
740
取扱い終了
0394909474897グリーン1075エンド貫通
740
取扱い終了
2861493497998イエロー1075エンド貫通
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0394905874895187701779799774895 #480レバーグリップ PROGRIP 18770177#480レバーグリップPROGRIP1セット(2本)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18770177
2023-12-01
用途: オートバイのレバー用
運輸・通信業

少し薄いようで 取付の際 少し切れ目ができたが 使用には問題ない。

対象商品 : 03949076
2016-08-22
用途: バイクのレバーグリップ
卸売・小売業

レバー操作に違和感なく使用できます。フィット感は良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする