BRAKING OKI26

BRAKING OKI26 - DAYTONA(デイトナ)

モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。
純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。
ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。
◎BRAKINGの特徴
特殊素材
高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。
制動力アップ
独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。
熱ヒズミに強い
熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。
軽量化
同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。
独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。
操縦性の向上
ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。

主な適合車種KDX220SR 1994-1999年式:フロントに使用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395170272005
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする