BRAKING WF8111

BRAKING WF8111 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!
ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

主な適合車種PCX125(10-12)・PCX150(12)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
表示金額は1枚の価格です。サーキット走行やレースで使用された場合、保証の対象外になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395224477321
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03952244
2021-04-30
用途: PCXJF56に使用しました。
建設業・工事業

純正ディスクローターが走行距離5万kmを超えたので、ウェーブディスクを探していたところデザイン、価格も良さそうだったので購入しました。
大きさも純正品と同じですので、簡単に取付できました。

対象商品 : 03952244
2017-08-15
用途: PCXのフロントブレーキ

画像を見ると、純正と比較して頼りない感じがしますが、実物はとてもしっかりした物でした。まだ、取り付けていないので、やや満足にしましたが、期待がもてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする