曜日別特売

COZYシートベーシックメッシュ

COZYシートベーシックメッシュ - DAYTONA(デイトナ)COZYシートベーシックメッシュ - DAYTONA(デイトナ)COZYシートベーシックメッシュ - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

乗り心地を考えた快適性
お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。
全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート
装着はそんな悩みを解消する第一歩です
スーパーウレタンで快適性UP
高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を
蓄積させません。
疲労軽減
操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。
二人乗りでも快適
タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。
高級表皮を使用
表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。
操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。
そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。
走りを楽しくする効果
ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。
フラットな着座
着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。
ヒップストッパー
ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。
適度なシートダウン
適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0395466743833XJR1300(5EA9-・00-08)98-99モデル(5EA1/7)不可
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
0395467646169GPZ900R/750R Ninja(84-03)
45,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
0395469446886GSX1400(01-08)
43,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
0395468546078GSX1300Rハヤブサ(GW71A・99-07)08-モデル(GX72A)不可
34,000
取扱い終了
0395470346703V-MAX(85-08)09モデル(FI車)不可
50,000
取扱い終了
0395471247461ZX-12R(02-07)
36,000
取扱い終了
0395472846883ZZR1200(02-05)
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03954676
2024-02-03
用途: 純正シートと交換
建設業・工事業

質感は純正より良いと思います。
加速時にシート上でお尻が後方に滑り不安定でしたが、このシートにして安定しました。
足付きは-25mmですが、シート幅が純正より広く、その為-25mm程の足付きは感は無い気がします。
走行時のポジションですが、やはり純正より膝が曲がります。それほど違和感はありませんでした。(身長175)
総合的に素晴らしいと思います。
質感・走行時の安定・長時間の座り心地が優れてます。

対象商品 : 03954676
2021-10-18
用途: GPZ900R
美容室ユカサービス業

これまで色々なシートを試しましたが、これが一番しっくりきました
形状、高さ、固さなど私にはピッタリでした♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする