ざっくり使えるメイン荷室と小分けに便利なサブ荷室。固定方法は、スッキリ取り付くシート巻き方式と汎用性の高い四方で引く固定ベルトの2way。
◎南京錠対応ファスナー
メイン荷室のファスナーには、市販のロックが付けられるリング付きファスナーを採用。イタズラ防止に役立ちます。
◎容量アップ
可変ファスナーを開けるとメイン荷室が約60mm高くなり、11Lから15Lに容量アップ。
お土産などのスペースとして重宝します。
◎多機能ポケット
携帯電話や小物などの収納に便利な多機能ポケット。
出てくるレインカバー。
前側に専用収納ポケットを設け、突然の雨でもあわてません。又、レインカバーはスナップボタンで固定されているので、外れにくい構造です。
◎拡張性のあるPALSテープを装備
バッグ側面にはミリタリーを意識したPALSテープを装備。オプション品などを装着可能。
Bagster / バグスター S. Ready KAWASAKI Z 1000 36/15/LISERET ARGENT (2014) | 5347A10BAGSTER (バグスター)税込¥98,978¥89,980
Bagster / バグスター S. Ready Luxe KAWA Z1000 2014 ブラック VERT GRIS | 5347ZLBAGSTER (バグスター)税込¥109,978¥99,980