曜日別特売

NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-P

NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-P - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。
ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。
日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。
スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。
スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。
適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。
オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。
成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。
バイザーの色目について
エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス
モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ12V(Z50J・78-07/1/4/5)・モンキー/ゴリラ12V(AB27-1000001-・78-07)・モンキー3.1PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー2.6PS/6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)ゴリラ(-97)には不可内容量1個
注意
ブラストバリアー、ブラストバリアーX、エアロバイザー用の車種別ステーは共用ですが、スクリーン別の取付確認適合はできていない車種がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397335732975
6,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03973357
2019-01-19
用途: モンキーに取り付け
サービス業

特に問題無く取り付けできました。
メーター回りの配線が隠れ、スッキリしました。
おススメです。

2016-06-10
用途: 車体のイメージチェンジの為

取り付けるだけでモンキーの顔が引き締まりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする