曜日別特売

NISSIN タンクセット

NISSIN タンクセット - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

リザーバータンクへのパイプ(※コネクター/42428)がボディ横から出る、旧ラジアルブレーキマスターシリンダー(鋳造)用です

セット内容リザーバータンクASSY×1、ホース×1、ホースクランプ×2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397362836205
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03973628
2018-11-30
用途: クラッチリザーブタンク増設に

平成27年式 スバル WRX STIに使用しました。
VAB型WRXにはクラッチリザーブタンクが無く、ブレーキリザーブタンクとの共用になります。ですが、それではクラッチとブレーキが同じフルードで使い回さなくてはいけなく、不便でした。バイク用のリザーブタンクならば、うまく別離できるのではないかと思い購入を決意。見事ブレーキとクラッチのリザーブタンクを切り離すことができました。

1が参考にしています
対象商品 : 03973628
2016-12-30
用途: バイク SV650S用に

SV650Sのマスターシリンダタンクが劣化してきたので、液漏れが始まる前に交換しようと思った。
 純正部品を注文しようとしていたが、デイトナのこの商品を見ると純正と同じニッシン製であるし、形もよく似ていたので、思い切って注文した見たら、純正とほぼ同じものであった。純正よりも値段も安いので、こちらの方がいいと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 03973628
2017-03-29
用途: バイクのメンテナンス時
南部塾教育・研究機関

純正のブレーキフルードタンクが劣化して、フルード量が見えにくくなったため交換しました。サイズも取り付け位置もほぼ同じなので、いわゆる「ポンズケ」でした。あとは耐久性ですが、NISSINならば、安心でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする