曜日別特売

ショートタイプ#744 STDラバー

ショートタイプ#744 STDラバー - PROGRIPショートタイプ#744 STDラバー - PROGRIP
(2件のレビュー)

≪PROGRIPとは?≫
ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。
≪スタンダードラバー≫
従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。
≪耐震GELシリーズ≫
レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!
アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労
軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え
る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。

長さ(mm)115仕様エンド貫通適合汎用材質スタンダードラバー内径(Φmm)22/25内容量1セット(2本)
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873537898104ブラック/ブラック
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
2584256698100ブラック/レッド
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
0397519579871ブラック/レッド
2,850
取扱い終了
代替品有
0397521379875ブラック/ブラック
2,850
取扱い終了
代替品有
0397517779872ブラック/ブルー
2,850
取扱い終了
0397520479873ブラック/シルバー
2,850
取扱い終了
0397518679874ブラック/ゴールド
2,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0397519579871258425669810079871 ショートタイプ#744 STDラバー PROGRIP 25842566ショートタイプ#744 STDラバーPROGRIP1セット(2本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0397521379875187353789810479875 ショートタイプ#744 STDラバー PROGRIP 18735378ショートタイプ#744 STDラバーPROGRIP1セット(2本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03975177
2016-12-17
用途: 消耗品の交換

高級感もあり握りやすく
ドレスアップ効果も高くてお勧めです!

対象商品 : 03975195
2015-09-02
用途: バイクのグリップ

握り心地と質感は良いです
後は耐久性さへクリアー出来れば、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする