曜日別特売

SUSパッドピン NISSINショート

SUSパッドピン NISSINショート - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。
錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!
商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。
Wディスク車は2キャリパー分必要です。

セット内容パッドピン(Φ5.8mmx全長48.5mm)×1本、プラグ×1個主な適合車種NR750 1992-1997年式:フロント2セット使用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397778534796
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03977785
2021-09-14
用途: 飾り
その他業種

ブレーキのピンが摩耗してたので適当に購入しました。結果、短くて使い物になりませんでした。
ピンの長さを確認すべきでした。
ケースに入った見た目がいいので飾りとしては大変良いものだと思います。

対象商品 : 03977785
2014-11-24
用途: オートバイのブレーキパッド交換時に(crm250ar)
平野喜柳

純正品よりも素材が固く長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする