SUSパッドピン(TOKICO)

SUSパッドピン(TOKICO) - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。
錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!
商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。
Wディスク車は2キャリパー分必要です。

セット内容ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397786437599
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03977864
2022-10-08
用途: ブレーキのバットピン
建設業・工事業

ステンレス製の為、ブレーキピストンの戻りが良くなりました。

対象商品 : 03977864
2020-12-13
用途: オートバイのメンテナンス
その他業種

スズキGSX1100sのリアキャリパー純正品の代替として使用。純正品と異なりステンレス製のため、サビ対策として採用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 03977864
2019-02-26
用途: 純正品との交換
サービス業

キャリパーOH時に純正ピンの錆が酷くて取り外しに苦労したため、錆に強い本品に交換しました。組付等は問題なく出来ました。今後は錆に悩まされることはなさそうです。

対象商品 : 03977864
2020-04-12
用途: ブレーキメンテ
製造業

中古で買ったバイクでさびが酷く放置すると固着しそうだったのでsus製に変更
水が掛かるところの錆びる部品は要メンテデスネ

対象商品 : 03977864
2018-06-25
用途: バイク キャリパーオーバーホール
製造業

非常に良く満足しています。
ピッタリフィットしています。

対象商品 : 03977864
2017-07-28
用途: バイクのリアブレーキ補修
製造業

以前フロントブレーキに使用して、良かったのでリヤ用も購入しました。錆が無いので、ブレーキパットがスムーズに動いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする