曜日別特売

アングルバー ブラック セパハン

アングルバー ブラック セパハン - DAYTONA(デイトナ)アングルバー ブラック セパハン - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに
外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。
ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。
また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。
※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。
※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。
アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。
クランプ高:28mm。
【アングルバーの特徴】
ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お
好みの角度を選ぶことができる優れもの!
手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距
離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

内容量1個
注意
セパレートハンドルを購入の際は、別途フロントフォーク系一覧表等を確認の上、お買い求めください。
取り付けに関しては、車種によってはタンク等と接触して装着できない、またはポジション的に無理がある場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398084769466
3,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03980847
2020-02-02
用途: vfr400 純正ハンドルと交換
製造業

純正の鬼タレハンドルからちょいアップでツーリングが楽になりました。vfrの場合バーエンド側が30mmほど長くパイプカッターでカットしましたが商品自体は良いものです。

対象商品 : 03980847
2015-01-25
用途: バイク

届いて箱を開けてみると、ハンドルバーがパッケージを突き破って散乱してました。新品なのにこれは酷い。二度利用しない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする