曜日別特売

ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)

ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。
ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。
【セット内容】
コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8
12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm
ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50
ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)
エクステンションバー【2PCS】:70・150mm
スライディングハンドル:1PC
ユニバーサルジョイント:1PC
ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC
計 43PCS

セット内容
コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4
6角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8
12角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mm
ヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50
ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8
プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)
エクステンションバー【2PCS】:70、 150mm
スライディングハンドル:1PC
ユニバーサルジョイント:1PC
ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC
計 43PCS
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398134690408
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハーレー買ったら欲しくなる_ハーレーダビッドソン用インチ工具セット_43PCS_143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03981346
2020-02-09
用途: 旧車バイクのメンテ
その他業種

ケースの裏表がわかりにくいので、シールを貼って区別しています。

対象商品 : 03981346
2016-05-08
用途: バイク整備
株式会社フクダ電工建設業・工事業

インチサイズの工具が充実していて、バイク整備には十分です。
工具のつくりもよく、満足できる製品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする