曜日別特売

ウインドシールドHC:LEAD125/JF45

ウインドシールドHC:LEAD125/JF45 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。
素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。
同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。
スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通
スタイリッシュなエアロフォルム
三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
ハードコーティング仕様
ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。
傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。
角度調整可能
ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。
クランプバー付属
付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

主な適合車種リード125(13-/JF45)内容量1個
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐停車しないでください。必ずアスファルト等の固く安定した平坦地に駐停車してください。
※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398216878608
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

快適ウインドシールド_LEAD125_JF45_011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03982168
2022-10-11
用途: 通勤バイク
その他業種

タイホンダのWave125i用に購入。先人の情報通りクリティカルフィットでした。シールド長も丁度よく、雨風をヘルメット上部に流してくれます。

対象商品 : 03982168
2019-04-03
用途: 運転時
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも難しくなく、安っぽい感じもないのいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする