曜日別特売

オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z

オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z - DAYTONA(デイトナ)オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

主な適合車種
リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)
内容量1セット
注意
●ヘッドガスケットが変色する場合がありますが、使用上問題ありません。
●トップリングは外周色がシルバー、セカンドリングは外周色がブラック、ともに刻印がある面を上にして組み付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5508293895416
2,400
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
0398418210210
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0398418210210550829389541610210 オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ) 55082938オーバーホールKIT 7PS-JOG/ZDAYTONA(デイトナ)1セット
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-09
用途: 圧縮高すぎる
自動車・二輪車・自転車関連業

O/H前 950kPa。デイトナ組付後 1000kPa。
その後新品純正部品を組み付けたら925kPa。
O/H後に別のトラブルが併発していたので、この部品単体のパフォーマンスについてコメント出来ないのが悔やまれます。
街乗りではトルクフルに感じるかもしれませんが、ブン回す人にはリスクになるかも。
サードパーティー製を使用する時は慎重に。

対象商品 : 55082938
2023-10-13
用途: 30年経ったエンジンはやったほうが良いかも
自動車・二輪車・自転車関連業

30年以上経ったエンジンでピストンリング折れてピストンの肩が割れてエンジンブロー。
予備エンジンも同年代なので壊れる前にピストンリングを新調しようと交換。
純正とは違うようですがエンジンが60年持てば個人的には満足です。

対象商品 : 03984182
2016-06-30
用途: エンジンオーバーホール

写真通りのセットでした。1991年型のJOG-Zに使用。
すべて期待通りの品でスムーズに組み込みが終わりました。
ピストンピンのサークリップは含まれていないのでピストンをエンジンから取り外さずにピストンリングの交換が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする