曜日別特売

クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ

クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ - DAYTONA(デイトナ)クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。
工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。
対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)
シャフト径:Φ6
2セット入り
スチール製

材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398600278116
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-22
用途: バイクのカウル固定

Dリングがカタカタ動きテープ等で固定しないと鬱陶しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 03986002
2021-10-07
用途: カウルの接合
その他業種

残念ながら、ドゥカティ916には使用できませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 03986002
2020-01-21
用途: バイクのカウル脱着

脱着時、引っ掛かる感じがあるので、スムーズに脱着できるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 03986002
2020-06-29
用途: バイクのカウル固定

数回の使用でファスナー軸の溝が削れて山が低くなり、ゆるみに対する固定力が弱くなった。

2が参考にしています
対象商品 : 03986002
2017-02-20
用途: 純正品の代用として
運輸・通信業

代用品として使用しようと思いましたが・・・
2個とも使用不可・1つは受け側が割れて、もう一つもロック出来ずです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
2個とも使用不可とのことですが、原因が分かりかねますので
一度不良かどうか商品を検品させて頂くことは可能でしょうか。
大変お手数ではございますが、検品可能な場合は弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする