クラッチレバーASSY ミラーホルダー付

クラッチレバーASSY ミラーホルダー付 - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

4ストロークミニバイクをカスタムして行く上で、各種便利なハンドルレバー関連商品をラインナップしています。関連商品が多数、存在しますのでよくご確認ください。

メーカーホンダ取付穴径(Φmm)10(ミラー)主な適合車種モンキー・ゴリラ・エイプ100/50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398652663406
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03986526
2022-07-11
用途: モンキーのクラッチレバー交換
電気・ガス・熱供給・水道業

商品は仕上がり良く、取付も操作性も問題ありません。ただ、ミラーホルダーが10mmで持ってるミラー(8mm)が取付できませんでした。モンキー・ゴリラ・エイプ用とあったので確認せず購入しましたが、ミラーホルダーのサイズ表記もお願いします。

対象商品 : 03986526
2021-05-17
用途: GN125Hのプッシュキャンセル化に伴い交換
製造業

GN125Hのウィンカースイッチがちょっと特殊?で、ウィンカースイッチの上下でロービーム、ハイビームも操作するからなのか、プッシュキャンセル機能がありません。非常に不便を感じたので、スイッチボックスと一体のクラッチレバーアッシーをまるっと交換しました。☆-1はレバーエンドが指側に曲がっているので、クラッチを握った際に小指に当たります。とりあえずプライヤーで何とか曲げて小指が当たらないようにしましたが、何とかした方が良いと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする