コンパクトシリコンジョウゴ

コンパクトシリコンジョウゴ - DAYTONA(デイトナ)コンパクトシリコンジョウゴ - DAYTONA(デイトナ)コンパクトシリコンジョウゴ - DAYTONA(デイトナ)
(22件のレビュー)

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398839879018
600
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: オイル交換に使用します
サービス業

コンパクトで収納も簡単でおすすめです。
オイル以外にも使えると思います。

対象商品 : 03988398
2022-03-26
用途: バイクのオイル交換に
その他業種

コンパクトにたためるので保管に困らない良品です。
バイクってオイル注ぎ口が小さいじゃないですか?漏斗はあると便利ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 03988398
2022-02-25
用途: オイル交換
その他業種

スクーターとかでやりにくいとき便利。少し洗いにくい

対象商品 : 03988398
2021-06-08
用途: エアーコンプレッサーオイル注入等

いつもエアーコンプレッサーのオイル交換時、周囲の構造物が邪魔で普通のジョウゴでは注入しずらかったが、これは注入口のサイズも丁度よく、やわらかいので角度も自由がきくので大変便利でした。
自動車整備に於いても重宝しそうで買ってよかったと思う。

対象商品 : 03988398
2021-07-09
用途: 草刈り機の給油

1リッター缶からの給油でノズルが無いので重宝してます

2021-06-09
用途: 農機具やバイクの燃料入れに
運輸・通信業

バイクはストレートだとうまく入らない事があるのでとても便利です。オイルをこぼさずに入れる事が出来ます。

対象商品 : 03988398
2021-05-14
用途: オートバイのオイル交換に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

某工具店にも似たような商品がある。
しかし注入口が四角だったり、商品に柔軟性が無かったりして、私が使用するうえでは少し不便であった。
しかし当商品は柔軟性もあり、注ぎ口が丸状なので使用し易い。
問題点と云えば、注ぐ量に注意しながら注油しないと溢れるかもしれません。

対象商品 : 03988398
2021-01-30
用途: バイクのオイル交換

必要な大きさに変形し、角度も自由に調節できるのでとても使いやすい。今までプラスチック製の物でオイルを注ぐのにヒヤヒヤしていたのがなんだったのかとおもいました。コンパクトに収納できるのも良いです。また、注ぎ先が長いのも良い点だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする