曜日別特売

スラントナンバーステー

スラントナンバーステー - DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステー - DAYTONA(デイトナ)
(8件のレビュー)

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

仕様純正リアフェンダー専用付属品フランジ付六角ナット(M6)×2、平ワッシャー(M6)×2仕上スチール製黒亜鉛メッキ(本体)主な適合車種FORZA(MF10)、PCX(WW125EX2A/C/D/E)、PCX150(WW150C/F)、PCX(WW125F)、マジェスティS(2LD1)、アドレスV125/G(K5/6/7/9、L0/3)内容量1個
注意
〈保安基準について〉
取付位置により保安基準に抵触する場合があります。
前面に取付可能な色:白色、淡黄色
ウインカー、車幅灯:橙色
後面への取付:ブレーキランプの赤色、ナンバー灯の白色のみ可能。
ウインカー:取付位置は下縁0.35m以上、上縁2.1m以下と定められています。また前方から確認し、必ずウインカーと連動していなければ基準から外れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399309774747
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03993097
2021-07-09
用途: ナンバーステーとして

一般に販売されている、ナンバーステーはバイクのリアフェンダー本体とナンバーとの距離が
ある為、ナンバー灯より後ろに装着する感じになります。
昼間なら、まだしも。ナンバー灯の後方にナンバー設置では、
ナンバーの後ろを照らしています。
夜はナンバー真っ暗で危ないと思います。
ほどほどのナンバーの角度でナンバー灯も犠牲にならないので、
合法?なステーだと思います。

対象商品 : 03993097
2020-10-14
用途: ナンバープレートの取り付け

思ったより、良い感じでナンバーに角度がつきました。
私はアドレスV100で使用しましたが、ナンバーが識別出来ない角度だと、
確実に違反で検挙されます。
この角度が限界でしょう?
原付、原付2種、軽2輪は後輪のタイヤが細いので、
リアフェンダーカットすると、細いタイヤで貧相なリア周りになります。
フェンダーカットせず、このステーで程度なナンバーに角度を
つけた方が恰好良いと思います。

対象商品 : 03993097
2020-05-22
用途: モンキーに取付
建設業・工事業

10インチ化したことによりナンバーとタイヤのクリアランスが狭まったため当商品を取付ました。適度な角度調整によりスタイルを崩さないでナンバー干渉の不安が無くなり大変満足です。また、ステー自体が軽いことから振動による脱落の心配も少ないかと思います。

対象商品 : 03993097
2018-11-02
用途: バイク用
医療・福祉・介護関連業

リフレクタータイプ3と合わせました。
角度も丁度良い感じです。

対象商品 : 03993097
2018-04-23
用途: スクーターのナンバーに
前西商店運輸・通信業

ナンバープレートが少し跳ね上がります!
まぁ、無いより角度が付きます!

対象商品 : 03993097
2017-05-20
用途: バンバン200のフェンダーレス化で使用。

作りは良いのですが一度の雨天走行で錆びが出てきました。ステンレス素材だったら良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03993097
2019-06-10
用途: バイクのナンバー角度調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

ネット評判通りすぐサビ残念です。
角度は程よいですし、価格も安いので全体的には良いのですが、やはりサビがでるのが早い…
取り付けて4日後雨の次の日バイクカバーをめくると、サビが浮いていました。

2が参考にしています
対象商品 : 03993097
2019-06-10
用途: バイクのナンバー角度調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

ネット評判通りすぐサビ残念です。
角度は程よいですし、価格も安いので全体的には良いのですが、やはりサビがでるのが早い…
取り付けて4日後雨の次の日バイクカバーをめくると、サビが浮いていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする