曜日別特売

スラントナンバーステー CJ46A 28S

スラントナンバーステー CJ46A 28S - DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステー CJ46A 28S - DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステー CJ46A 28S - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。

取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]内容量1個
注意
〈保安基準について〉
取付位置により保安基準に抵触する場合があります。
前面に取付可能な色:白色、淡黄色
ウインカー、車幅灯:橙色
後面への取付:ブレーキランプの赤色、ナンバー灯の白色のみ可能。
ウインカー:取付位置は下縁0.35m以上、上縁2.1m以下と定められています。また前方から確認し、必ずウインカーと連動していなければ基準から外れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399310671453
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03993106
2022-11-06
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

古い単車のメンテナンスをしてて、どーしてもナンバーの角度が気になり、こちらの商品を購入しました。おかげでナンバーの角度がベストになりました。

対象商品 : 03993106
2021-07-21
用途: ナンバー取り付けに

オフ車のナンバーステーが破損してしまい、
車体のカウルに穴を開けて、取り付けようとしましたが、
そのまま取り付けるとナンバーが上を向いてしまい
後方からほとんど見えず、止められそうなので、こちらのステーを逆向きの角度に取り付けしました。角度が20度ついているので、ステーを逆につければ、
ナンバープレートが後方からよく見えるようになります。

2が参考にしています
対象商品 : 03993106
2018-08-28
用途: ナンバー周り
卸売・小売業

ノーマルとは違う雰囲気にする為に使用。ナンバー周りが変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする