ハーレーダビットソン用インチツールセット (40ピース)

ハーレーダビットソン用インチツールセット (40ピース) DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

【セット内容】
コンビネーションレンチ 【6PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
6角ソケット 【10PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
12角ソケット 【2PCS】:1/4, 10mm
ヘックスローブ(TORX?)ソケット 【2PCS】:T-15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm), 13/16(21mm)
エクステンションバー【2PCS】:70, 145mm
ユニバーサルジョイント:1PC
ロック付ラチェットハンドル(オフセットグリップ):1PC
計 40PCS
付属のラチェットハンドルはオフセットグリップ&72枚ギヤ駆動で、せまいスペースでも作業ラクラク。
クロームバナジウム鋼を使用し、バフ、クロームメッキ仕上げ。
ソケット差込角3/8インチ(9.5mm)
モールドケース入り。

入組点数40 セット内容コンビネーションレンチ 【6PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8、6角ソケット 【10PCS】:5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、12角ソケット 【2PCS】:1/4, 10mm、ヘックスローブ(TORX®)ソケット 【2PCS】:T-15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50、ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8、プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm), 13/16(21mm)、エクステンションバー【2PCS】:70, 145mm、ユニバーサルジョイント:1PC、ロック付ラチェットハンドル(オフセットグリップ):1PC 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03998234 74614
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03998234 74614 03981346 90408 90408 ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ) 03981346 ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ) 1セット 23,980 税込26,378 セット内容に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03998234
2021-07-09
用途:
ハーレー用工具

ハーレーに使用する工具は、インチサイズや特殊な工具を使用するので購入しました。
サイズ種類や個数が丁度良いく価格も納得です。

対象商品:
03998234
2020-07-25
用途:
整備作業
その他業種

インチツールなので、ボルトやナットまたビス用にピッタリのサイズで、舐める事無く作業ができます。インチサイズのボルト等の作業には無くてはならない物です。

対象商品:
03998234
2020-08-21
用途:
バイクのメンテナンス時
株式会社デンザ 様

コンパクトに収納されていて、マストな工具としては最高だと思う。

対象商品:
03998234
2020-07-14
用途:
バイクのカスタムをする時。
トータルインテリアクールスペース 様 (建設業・工事業)

使用頻度の高いビット類なので使い勝手が良いです。
又、ラチェットの小さいサイズがあれば尚良しです!

対象商品:
03998234
2020-06-04
用途:
ハーレーいじりに使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

わたしのバイクばv-rodなのでミリ工具でしたのでつかえませんでしたが安い割には使えそうな商品に思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする