曜日別特売

ハンドルサブベルト 70CM

ハンドルサブベルト 70CM - DAYTONA(デイトナ)ハンドルサブベルト 70CM - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

車両を積載する場合、固定しづらい車体や傷を付けそうなときに補助ベルトとして使用します。
ハンドルグリップにハンドルサブベルトをかけて、両端をタイダウンベルトで固定することで簡単に車体を固定することができます。
ハンドル両端から引くことで、車体へ接触するリスクを軽減します。
ハンドル幅が700mmまで使用可能です。
グリップ固定部:幅約100×周長約200mm
ベルト幅:約40mm

ベルト幅(mm)約40グリップ部(mm)(固定)幅約100×周長約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400044777312
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04000447
2017-10-23
用途: 運搬
建設業・工事業

慣れるとバイクのハンドルから手を離すことなく固定が独りで簡単に行えます。とても便利ですが、アクセルグリップを交換している方は締めこむとグリップがスイッチ側に引き込まれてスイッチBOXに接触、知らないうちにアクセルが戻らなくなっていると言う恐怖を味わうことになります。(死ぬかと思いました。)
 改善点としてグリップエンドを包み込むような袋状の形態にもし出来れば問題は解決するのですが・・・。
 とにかく現実にあった事象なので注意を喚起いたします。改善しないと知らずに使うと死傷する可能性があります。

対象商品 : 04000447
2016-12-15
用途: バイクの固定
株式会社 シーアンドエム卸売・小売業

非常に便利で使いやすい。セパハン用も開発してほしい。

対象商品 : 04000447
2016-08-12
用途: スクーターをトランポに固定

タイダウンをひっかける場所が少ないスクーターの固定にもってこいだと思います。値段もお手頃で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする