曜日別特売

汎用オイルフィルターレンチ

汎用オイルフィルターレンチ - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

汎用のオイルフィルターレンチ。
オイルフィルター取り外し専用工具。
対応径61~95mm、差込角3/8インチ(9.5mm)。
1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
緩める方向に回すと爪部分が締まって力が掛かる仕組みです。

適合径(Φmm)61~95内容量1個
注意
※取り外し専用工具です。締め込みはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400052676784
1,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
040005267678452034054MO63102A76784 オイルフィルターレンチ アジャスタブル モノタロウ 52034054オイルフィルターレンチ アジャスタブルモノタロウ1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04000526
2020-06-29
用途: オイルフィルター外し

プライヤータイプ使っても、外れなかったフィルタ、コレで外れました。
もう手放せない逸品です。

対象商品 : 04000526
2017-10-25
用途: オイル交換

カップレンチが空回りした時に使用してみました。
他のレビューにも書かれていたので、ゴム部分に瞬間接着剤を入れておきました。
なので、ズレることもなく使用できました。コスパ良しです。
フィルターがモノタロウなんですが、若干サイズが小さいと思われます。

対象商品 : 04000526
2017-04-01
用途: 自動車のオイルフィルターの緩めに

手締めした、BOSHCのオイルフィルター緩めるのに使用しました。
三つ爪に付いてる滑り止めの赤い樹脂キャップが直ぐ抜けてしまい、
フィルターが傷だらけになったし、
捻れる力に耐えられなくて切れてしまった。
1回きりでいいなら使える商品。
もう2度と買わない!

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 04000526
2017-04-06
用途: オイル交換
建設業・工事業

ホールド力が弱く、フィルター緩まず
使い物になりませんでした

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする