曜日別特売

ブラストバリアーX バイザーノミ スモーク

ブラストバリアーX バイザーノミ スモーク - DAYTONA(デイトナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした
”ブラストバリアーエックス”。
スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。
日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。
同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!
流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)
縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。
快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。
別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!
付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。
スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。
取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)
装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。
溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。
ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。

内容量1個
注意
※ステーは共用ですが、スクリーン別の取付確認適合はできていない車種がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400433371539
12,000
9,198
値下げ
10,118(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする