曜日別特売

ブリーザーホース/メッシュ15MM

ブリーザーホース/メッシュ15MM - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。
ホースバンド1個付属。
長さ:1m
内径:Φ15.0
外径:Φ22.0
※ガソリン用としての使用は不可。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400457768168
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004577
2020-05-10
用途: バイクのドレスアップ等

バイクのドレスアップ用に購入いたしましたけど、ちょっと太すぎたかなぁ~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする