NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
スイッチASSY
レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。



カチカチ言うのにスイッチングしてくれなくなる事がたまにありますね。。。接点復活剤挿しても直らない時はサクッと交換です。
スカイウェイブ250 タイプS 型式cj46aにピッタリでした!
耐久性は分かりませんがメーカー品なので期待してます!
無事に付きました。今のところ作動良好です。
風雨、振動にさらされるので耐久性がどのくらいか気になります。
純正スイッチ同様、ポンづけで交換できました。
問題なく動作してます。
他の方もコメントしていますが、耐久性が分かりませんので
★4つにしました。
適応はバッチリでした。
ただ、初めての交換作業でしたので、
多少、コツがいりました。
というのはスイッチがレバーに接触した状態での、
装着でしたので。
取り付けは5分もかかりませんでしたが・・・