プロブレーキシュー/フュージョンTYPEX

プロブレーキシュー/フュージョンTYPEX - DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシュー/フュージョンTYPEX - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。
シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。
他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

主な適合車種フュージョン 1986-1992年式:リアに使用内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
F&Rの表記はフロント、リアのシューが同形状であることを表しています。フロント、リアのシューを同時に交換する際は2セットお買い求めいただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400539271602
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04005392
2023-12-16
用途: 古いリアブレーキシューをこの新しいリアブレーキシューに交換しました。 どのような作業に 使用されますか ? という質問は、これを工具として何かの作業にどんな感じで使ったか?ということを聞いているように聞こえるのですが・・・。
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

古い型の(初期生産型)に合うか不安でしたが、加工の必要なく付いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする