曜日別特売

ホットグリップ専用接着剤 (速乾)

ホットグリップ専用接着剤 (速乾) - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ専用接着剤 (速乾) - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ専用接着剤 (速乾) - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ専用接着剤 (速乾) - DAYTONA(デイトナ)ホットグリップ専用接着剤 (速乾) - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

幅広い温度で接着力を発揮、弾力性があります。
エポキシ樹脂系接着剤
内容量:20g
初期硬化時間:40分、完全硬化時間:24時間
使用可能温度:-60~120℃

内容量1個
注意
※商品の特性上、開栓後は保管使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401178779280
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04011787
2022-04-10
用途: バイクグリップヒーターの接着
製造業

2液を混ぜ合わせるタイプで両グリップを接着するのに充分な量で使い切りタイプです。
粘度も接着剤が垂れることなく扱い易いです。
グリップからはみ出た接着剤も綺麗に拭き取れるので、汚れることはありません。
接着には時間がかかるのですぐには乗れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする