曜日別特売

マルチバーホルダハンドルPクランプブラック

マルチバーホルダハンドルPクランプブラック - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
パイプ径:Φ22.2。

付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155(パイプ)ブラックパイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)55(左右ともに)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401391477437
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04013914
2019-07-04
用途: スマホナビ及びアクションカメラの使用
不動産業

マルチバーホルダー自体はとても良いと思いますが付属のネジ、カラー、ワッシャーがシルバーなのはいただけません。ホルダーと同じ色にして欲しかった。おまけにネジの掛かりが少なく強度的に不安だったのでもう少し長いネジを買い足しました。

対象商品 : 04013914
2018-09-07
用途: バイクに取り付けた
てば介飲食業

しっかりした作りで頑丈そうです。まだスマホホルダーは付けてないけど大丈夫そうです。

対象商品 : 04013914
2015-12-14
用途: バイクにスマホホルダー他を取り付けるために

バイクにスマホホルダーを取り付けるために購入しました。バーハンドルのバイクですが、ハンドルに直接スマホホルダーを取り付けることが難しいので。スマホホルダーだけでなく、ドライブレコーダー等のカメラを取り付けることも出来、満足してます。高さの低い方が選べると、もっと良かったです。が、製品に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする