曜日別特売

ミニブリッジハンドル/ミニバイク

ミニブリッジハンドル/ミニバイク - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!

全幅(mm)650外径(Φmm)22.2仕上スチール製クロームメッキ主な適合車種ズーマー(AF58・01-07/9)/フューエルインジェクションモデル(AF58・07/10-)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401434341420
4,500
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04014343
2022-01-27
用途: ズーマー
浩花園農・林・水産業

ズーマーに使おうと購入。純正の半分位の高さで予想通りでしたがスイッチの滑り止め穴が
無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする