ライザーハンドルスペーサー(29661用)

ライザーハンドルスペーサー(29661用) - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。
特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!

材質スチール製白亜鉛メッキ幅(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401541826752
700
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: バイクの改造

商品説明で、内容量1個と書かれていたので分かり辛かったのですが4個1組でした。問題なく使えます。

対象商品 : 04015418
2023-03-08
用途: バイクのカスタム
建設業・工事業

バイクが1インチハンドルなのでポジション調整したくても中々制約されたけどこのライザーで好みの位置に出来ました

対象商品 : 04015418
2021-05-12
用途: ハンドル交換

W650のハンドル交換に使用しましたW650は1インチハンドルなので22mmのハンドルに取り替え時には必ず必要だったのでたすかりまし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする