主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)内容量1個