曜日別特売

ブレーキマスター用リザーバータンク&ホースセット 薄型

ブレーキマスター用リザーバータンク&ホースセット 薄型 - NISSIN
(6件のレビュー)

タンク×1、キャップ×1、ダイヤフラム×1、プレート(ダイヤフラム)×1、ホース×1。
リザーバータンクを移動するなど、ロングサイズのタンクホースが必要な方は別売りの全長330mm(38114)をご使用ください。

仕様薄型セット内容タンク×1、キャップ×1、ダイヤフラム×1、プレート(ダイヤフラム)×1、ホース×1内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リザーバータンクを移動するなど、ロングサイズのタンクホースが必要な方は別売りの全長330mm(38114)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401679323650
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04016793
2023-10-25
用途: 老化し壊れたリザーバータンクの交換

ニッシン(デイトナ)ショート用ブレーキマスターシリンダーのリザーバータンクが黄色くなって、更にフタを留めてるブラスチック部分がもげてねじ止めできなくなったので単品でタンクのみ購入しました。薄型タンクはあまり安くないのですがモノタロウが一番安かったので購入しました。

対象商品 : 04016793
2022-03-18
用途: バイクブレーキ関係
製造業

普通の大きさのリザーバータンクでは、私のバイクに使用している可変式カウルが当たってしまったのですが、この商品では当たる事がなくなり可動域がかなり多くなり、大変満足しています。

対象商品 : 04016793
2021-03-12
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

GPZ900Rのブレーキマスターをニッシン鍛造に交換する際、カウルとの干渉を避ける為に使用。
標準のものより低いので干渉を回避できました。

対象商品 : 04016793
2021-06-15
用途: レストア
建設業・工事業

当然ながらの純正品で満足です。
常備してくださっていて感謝です。

対象商品 : 04016793
2016-05-07
用途: 劣化しヒビが入っていたので、交換作業をしました。

もっと小さなタンクもありますが、メンテを考えるとこのサイズが良いですね!

対象商品 : 04016793
2020-04-23
用途: バイクの整備

いままで使用していたものは大きかったです。目立つばかりで格好悪く小さいものを探すとありました。取付寸法も変わらず、交換だけで済みました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする