曜日別特売

レトロブレーキM/C(5/8)

レトロブレーキM/C(5/8) - DAYTONA(デイトナ)

レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!
70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。
ハンドル垂れ角15°用。
標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。
別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

主な適合車種XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合内容量1個
注意
シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
ブレーキフルードについて:ブレーキフルードは長期間の使用により、空気中の水分を吸収し劣化します。(※保管状態でもフルードの劣化は進みます。)ブレーキフルード内の水分が多くなるとブレーキング時の熱で沸騰しやすくなったり、油圧システム内の部品を錆びさせ、ブレーキまたはクラッチの性能低下や予期せぬトラブルを生じる可能性があります。通常使用で2年毎の定期交換が必要です。著しく劣化が見られる場合は、ブレーキフルードの早期交換が必要となります。
構造上の理由によりショートレバータイプは開発中止となりました。ご了承ください。
ショートレバーはレバーの変形や内部部品の破損の恐れがあるため、絶対に組み込まないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401860474751クロ/シルバー
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0401858674757シルバー
15,000
取扱い終了
0401859574752クロ/クロ
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする