住友重機械工業
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
ブレーキ
ブレーキ付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
400/400
電源
三相
取付け方法
脚取付
変速機タイプ
ハイポニック
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
軸方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04055695
RNHM1-370L-B-10/V4
2.15/1.87
10
0.75
1440/1730
左
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055704
RNHM1-370L-B-15/V4
2.15/1.87
15
0.75
1440/1730
左
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055713
RNHM1-370L-B-20/V4
2.15/1.87
20
0.75
1440/1730
左
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055722
RNHM1-370L-B-30/V4
2.15/1.87
30
0.75
1440/1730
左
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055738
RNHM1-370L-B-5/V4
2.15/1.87
5
0.75
1440/1730
左
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055747
RNHM1-370L-B-7.5/V4
2.15/1.87
7.5
0.75
1440/1730
左
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055756
RNHM1-370R-B-10/V4
2.15/1.87
10
0.75
1440/1730
右
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055765
RNHM1-370R-B-15/V4
2.15/1.87
15
0.75
1440/1730
右
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055774
RNHM1-370R-B-20/V4
2.15/1.87
20
0.75
1440/1730
右
¥
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055783
RNHM1-370R-B-30/V4
2.15/1.87
30
0.75
1440/1730
右
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055792
RNHM1-370R-B-5/V4
2.15/1.87
5
0.75
1440/1730
右
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055808
RNHM1-370R-B-7.5/V4
2.15/1.87
7.5
0.75
1440/1730
右
¥
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055817
RNHM1-370T-B-10/V4
2.15/1.87
10
0.75
1440/1730
両側
¥
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055826
RNHM1-370T-B-15/V4
2.15/1.87
15
0.75
1440/1730
両側
¥
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055835
RNHM1-370T-B-20/V4
2.15/1.87
20
0.75
1440/1730
両側
¥
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055844
RNHM1-370T-B-30/V4
2.15/1.87
30
0.75
1440/1730
両側
¥
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055853
RNHM1-370T-B-5/V4
2.15/1.87
5
0.75
1440/1730
両側
¥
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055862
RNHM1-370T-B-7.5/V4
2.15/1.87
7.5
0.75
1440/1730
両側
¥
98,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055878
RNHM1-43L-B-40/V4
2.15/1.87
40
0.75
1440/1730
左
¥
102,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055887
RNHM1-43L-B-50/V4
2.15/1.87
50
0.75
1440/1730
左
¥
102,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055896
RNHM1-43L-B-60/V4
2.15/1.87
60
0.75
1440/1730
左
¥
117,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055905
RNHM1-43R-B-40/V4
2.15/1.87
40
0.75
1440/1730
右
¥
102,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055914
RNHM1-43R-B-50/V4
2.15/1.87
50
0.75
1440/1730
右
¥
102,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055923
RNHM1-43R-B-60/V4
2.15/1.87
60
0.75
1440/1730
右
¥
117,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055932
RNHM1-43T-B-40/V4
2.15/1.87
40
0.75
1440/1730
両側
¥
105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055948
RNHM1-43T-B-50/V4
2.15/1.87
50
0.75
1440/1730
両側
¥
105,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055957
RNHM1-43T-B-60/V4
2.15/1.87
60
0.75
1440/1730
両側
¥
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055966
RNHM1-50L-B-100/V4
2.15/1.87
100
0.75
1440/1730
左
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055975
RNHM1-50L-B-120/V4
2.15/1.87
120
0.75
1440/1730
左
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055984
RNHM1-50L-B-80/V4
2.15/1.87
80
0.75
1440/1730
左
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04055993
RNHM1-50R-B-100/V4
2.15/1.87
100
0.75
1440/1730
右
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056002
RNHM1-50R-B-120/V4
2.15/1.87
120
0.75
1440/1730
右
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056018
RNHM1-50R-B-80/V4
2.15/1.87
80
0.75
1440/1730
右
¥
131,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056027
RNHM1-50T-B-100/V4
2.15/1.87
100
0.75
1440/1730
両側
¥
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056036
RNHM1-50T-B-120/V4
2.15/1.87
120
0.75
1440/1730
両側
¥
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056045
RNHM1-50T-B-80/V4
2.15/1.87
80
0.75
1440/1730
両側
¥
135,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056054
RNHM1-55L-B-150/V4
2.15/1.87
150
0.75
1440/1730
左
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056063
RNHM1-55L-B-200/V4
2.15/1.87
200
0.75
1440/1730
左
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056072
RNHM1-55L-B-240/V4
2.15/1.87
240
0.75
1440/1730
左
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056088
RNHM1-55R-B-150/V4
2.15/1.87
150
0.75
1440/1730
右
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056097
RNHM1-55R-B-200/V4
2.15/1.87
200
0.75
1440/1730
右
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056106
RNHM1-55R-B-240/V4
2.15/1.87
240
0.75
1440/1730
右
¥
142,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056115
RNHM1-55T-B-150/V4
2.15/1.87
150
0.75
1440/1730
両側
¥
146,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056124
RNHM1-55T-B-200/V4
2.15/1.87
200
0.75
1440/1730
両側
¥
146,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056133
RNHM1-55T-B-240/V4
2.15/1.87
240
0.75
1440/1730
両側
¥
146,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056142
RNHM1H-470L-B-10/V4
2.73/2.45
10
1.1
1440/1730
左
¥
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056158
RNHM1H-470L-B-15/V4
2.73/2.45
15
1.1
1440/1730
左
¥
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056167
RNHM1H-470L-B-20/V4
2.73/2.45
20
1.1
1440/1730
左
¥
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056176
RNHM1H-470L-B-30/V4
2.73/2.45
30
1.1
1440/1730
左
¥
140,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04056185
RNHM1H-470L-B-5/V4
2.73/2.45
5
1.1
1440/1730
左
¥
158,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ