住友重機械工業
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)
ブレーキ
ブレーキ付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/200
電源
三相
取付け方法
脚取付
変速機タイプ
ハイポニック
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
198
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
軸方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04093574
RNHM1-370L-B-10/A
4.29/3.73
10
0.75
1440/1730
左
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093583
RNHM1-370L-B-15/A
4.29/3.73
15
0.75
1440/1730
左
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093592
RNHM1-370L-B-20/A
4.29/3.73
20
0.75
1440/1730
左
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093608
RNHM1-370L-B-30/A
4.29/3.73
30
0.75
1440/1730
左
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093617
RNHM1-370L-B-5/A
4.29/3.73
5
0.75
1440/1730
左
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093626
RNHM1-370L-B-7.5/A
4.29/3.73
7.5
0.75
1440/1730
左
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093635
RNHM1-370R-B-10/A
4.29/3.73
10
0.75
1440/1730
右
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093644
RNHM1-370R-B-15/A
4.29/3.73
15
0.75
1440/1730
右
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093653
RNHM1-370R-B-20/A
4.29/3.73
20
0.75
1440/1730
右
¥
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093662
RNHM1-370R-B-30/A
4.29/3.73
30
0.75
1440/1730
右
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093678
RNHM1-370R-B-5/A
4.29/3.73
5
0.75
1440/1730
右
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093687
RNHM1-370R-B-7.5/A
4.29/3.73
7.5
0.75
1440/1730
右
¥
108,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093696
RNHM1-370T-B-10/A
4.29/3.73
10
0.75
1440/1730
両側
¥
108,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093705
RNHM1-370T-B-15/A
4.29/3.73
15
0.75
1440/1730
両側
¥
108,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093714
RNHM1-370T-B-20/A
4.29/3.73
20
0.75
1440/1730
両側
¥
108,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093723
RNHM1-370T-B-30/A
4.29/3.73
30
0.75
1440/1730
両側
¥
112,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093732
RNHM1-370T-B-5/A
4.29/3.73
5
0.75
1440/1730
両側
¥
112,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093748
RNHM1-370T-B-7.5/A
4.29/3.73
7.5
0.75
1440/1730
両側
¥
112,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093757
RNHM1-43L-B-40/A
4.29/3.73
40
0.75
1440/1730
左
¥
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093766
RNHM1-43L-B-50/A
4.29/3.73
50
0.75
1440/1730
左
¥
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093775
RNHM1-43L-B-60/A
4.29/3.73
60
0.75
1440/1730
左
¥
131,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093784
RNHM1-43R-B-40/A
4.29/3.73
40
0.75
1440/1730
右
¥
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093793
RNHM1-43R-B-50/A
4.29/3.73
50
0.75
1440/1730
右
¥
116,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093802
RNHM1-43R-B-60/A
4.29/3.73
60
0.75
1440/1730
右
¥
131,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093818
RNHM1-43T-B-40/A
4.29/3.73
40
0.75
1440/1730
両側
¥
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093827
RNHM1-43T-B-50/A
4.29/3.73
50
0.75
1440/1730
両側
¥
119,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093836
RNHM1-43T-B-60/A
4.29/3.73
60
0.75
1440/1730
両側
¥
135,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093845
RNHM1-50L-B-100/A
4.29/3.73
100
0.75
1440/1730
左
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093854
RNHM1-50L-B-120/A
4.29/3.73
120
0.75
1440/1730
左
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093863
RNHM1-50L-B-80/A
4.29/3.73
80
0.75
1440/1730
左
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093872
RNHM1-50R-B-100/A
4.29/3.73
100
0.75
1440/1730
右
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093888
RNHM1-50R-B-120/A
4.29/3.73
120
0.75
1440/1730
右
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093897
RNHM1-50R-B-80/A
4.29/3.73
80
0.75
1440/1730
右
¥
145,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093906
RNHM1-50T-B-100/A
4.29/3.73
100
0.75
1440/1730
両側
¥
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093915
RNHM1-50T-B-120/A
4.29/3.73
120
0.75
1440/1730
両側
¥
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093924
RNHM1-50T-B-80/A
4.29/3.73
80
0.75
1440/1730
両側
¥
149,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093933
RNHM1-55L-B-150/A
4.29/3.73
150
0.75
1440/1730
左
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093942
RNHM1-55L-B-200/A
4.29/3.73
200
0.75
1440/1730
左
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093958
RNHM1-55L-B-240/A
4.29/3.73
240
0.75
1440/1730
左
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093967
RNHM1-55R-B-150/A
4.29/3.73
150
0.75
1440/1730
右
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093976
RNHM1-55R-B-200/A
4.29/3.73
200
0.75
1440/1730
右
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093985
RNHM1-55R-B-240/A
4.29/3.73
240
0.75
1440/1730
右
¥
156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04093994
RNHM1-55T-B-150/A
4.29/3.73
150
0.75
1440/1730
両側
¥
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094003
RNHM1-55T-B-200/A
4.29/3.73
200
0.75
1440/1730
両側
¥
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094012
RNHM1-55T-B-240/A
4.29/3.73
240
0.75
1440/1730
両側
¥
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094028
RNHM1H-470L-B-10/A
5.46/4.90
10
1.1
1440/1730
左
¥
157,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094037
RNHM1H-470L-B-15/A
5.46/4.90
15
1.1
1440/1730
左
¥
157,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094046
RNHM1H-470L-B-20/A
5.46/4.90
20
1.1
1440/1730
左
¥
157,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094055
RNHM1H-470L-B-30/A
5.46/4.90
30
1.1
1440/1730
左
¥
157,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04094064
RNHM1H-470L-B-5/A
5.46/4.90
5
1.1
1440/1730
左
¥
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ