アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
434件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04457678CNHM01-506H-B-11/J2AALB0.1三相11脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457687CNHM01-506H-B-13/J2AALB0.1三相13脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457696CNHM01-506H-B-15/J2AALB0.1三相15脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457705CNHM01-506H-B-17/J2AALB0.1三相17脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457714CNHM01-506H-B-21/J2AALB0.1三相21脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457723CNHM01-506H-B-25/J2AALB0.1三相25脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457732CNHM01-506H-B-29/J2AALB0.1三相29脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457748CNHM01-506H-B-35/J2AALB0.1三相35脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457757CNHM01-506H-B-43/J2AALB0.1三相43脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457766CNHM01-506H-B-51/J2AALB0.1三相51脚取付屋外形
71,300
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457775CNHM01-506H-B-6/J2AALB0.1三相6脚取付屋外形
74,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457784CNHM01-506H-B-8/J2AALB0.1三相8脚取付屋外形
74,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457793CNHM01-507R-B-3/J2AALB0.1三相3脚取付屋外形
81,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457802CNHM01-507R-B-5/J2AALB0.1三相5脚取付屋外形
74,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457818CNHM01-5077-B-59/J2AALB0.1三相59脚取付屋外形
82,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457827CNHM01-5077-B-71/J2AALB0.1三相71脚取付屋外形
82,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457836CNHM01-5087-B-87/J2AALB0.1三相87脚取付屋外形
82,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457845CNHM01-5097-B-103/J2AALB0.1三相103脚取付屋外形
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457854CNHM01-5097-B-119/J2AALB0.1三相119脚取付屋外形
87,800
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457863CNHM01-5097DR-B-145/J2AALB0.1三相145脚取付屋外形
93,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457872CNHM01-5097DR-B-175/J2AALB0.1三相175脚取付屋外形
93,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457888CNHM01-5097DR-B-215/J2AALB0.1三相215脚取付屋外形
93,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457897CNHM01-5097DR-B-255/J2AALB0.1三相255脚取付屋外形
93,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457906CNHM01-5097DR-B-295/J2AALB0.1三相295脚取付屋外形
120,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457915CNHM01-5097DR-B-355/J2AALB0.1三相355脚取付屋外形
120,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457924CNHM01-5107DA-B-559/J2AALB0.1三相559脚取付屋外形
136,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457933CNHM01-5107DA-B-649/J2AALB0.1三相649脚取付屋外形
136,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457942CNHM01-5107DA-B-731/J2AALB0.1三相731脚取付屋外形
136,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457958CNHM01-5107DR-B-435/J2AALB0.1三相435脚取付屋外形
120,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457967CNHM01-5127DA-B-1003/J2AALB0.1三相1003脚取付屋外形
136,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457976CNHM01-5127DA-B-841/J2AALB0.1三相841脚取付屋外形
136,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457985CNHM02-506H-B-11/J2AALB0.2三相11脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04457994CNHM02-506H-B-13/J2AALB0.2三相13脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458003CNHM02-506H-B-15/J2AALB0.2三相15脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458012CNHM02-506H-B-17/J2AALB0.2三相17脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458028CNHM02-506H-B-21/J2AALB0.2三相21脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458037CNHM02-506H-B-25/J2AALB0.2三相25脚取付屋外形
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458046CNHM02-506H-B-6/J2AALB0.2三相6脚取付屋外形
83,500
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458055CNHM02-506H-B-8/J2AALB0.2三相8脚取付屋外形
83,500
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458064CNHM02-507R-B-3/J2AALB0.2三相3脚取付屋外形
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458073CNHM02-507R-B-5/J2AALB0.2三相5脚取付屋外形
83,500
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458082CNHM02-5077-B-29/J2AALB0.2三相29脚取付屋外形
83,500
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458098CNHM02-5077-B-35/J2AALB0.2三相35脚取付屋外形
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458107CNHM02-5077-B-43/J2AALB0.2三相43脚取付屋外形
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458116CNHM02-5087-B-51/J2AALB0.2三相51脚取付屋外形
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458125CNHM02-5087-B-59/J2AALB0.2三相59脚取付屋外形
92,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458134CNHM02-5097-B-103/J2AALB0.2三相103脚取付屋外形
99,900
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458143CNHM02-5097-B-119/J2AALB0.2三相119脚取付屋外形
99,900
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458152CNHM02-5097-B-71/J2AALB0.2三相71脚取付屋外形
92,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04458168CNHM02-5097-B-87/J2AALB0.2三相87脚取付屋外形
92,700
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする