曜日別特売

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
506件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04462018CNHM004-5067-11/J2AATB0.04三相11脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462027CNHM004-5067-13/J2AATB0.04三相13脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462036CNHM004-5067-15/J2AATB0.04三相15脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462045CNHM004-5067-17/J2AATB0.04三相17脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462054CNHM004-5067-21/J2AATB0.04三相21脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462063CNHM004-5067-25/J2AATB0.04三相25脚取付屋外形
31,300
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462072CNHM004-5067-29/J2AATB0.04三相29脚取付屋外形
31,300
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462088CNHM004-5067-35/J2AATB0.04三相35脚取付屋外形
32,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462097CNHM004-5067-43/J2AATB0.04三相43脚取付屋外形
32,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462106CNHM004-5067-51/J2AATB0.04三相51脚取付屋外形
32,200
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462115CNHM004-5067-6/J2AATB0.04三相6脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462124CNHM004-5067-8/J2AATB0.04三相8脚取付屋外形
30,900
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462133CNHM006-5067-11/J2AATB0.06三相11脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462142CNHM006-5067-13/J2AATB0.06三相13脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462158CNHM006-5067-15/J2AATB0.06三相15脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462167CNHM006-5067-17/J2AATB0.06三相17脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462176CNHM006-5067-21/J2AATB0.06三相21脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462185CNHM006-5067-25/J2AATB0.06三相25脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462194CNHM006-5067-29/J2AATB0.06三相29脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462203CNHM006-5067-35/J2AATB0.06三相35脚取付屋外形
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462212CNHM006-5067-43/J2AATB0.06三相43脚取付屋外形
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462228CNHM006-5067-51/J2AATB0.06三相51脚取付屋外形
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462237CNHM006-5067-6/J2AATB0.06三相6脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462246CNHM006-5067-8/J2AATB0.06三相8脚取付屋外形
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462255CNHM009-5067-11/J2AATB0.09三相11脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462264CNHM009-5067-13/J2AATB0.09三相13脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462273CNHM009-5067-15/J2AATB0.09三相15脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462282CNHM009-5067-17/J2AATB0.09三相17脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462298CNHM009-5067-21/J2AATB0.09三相21脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462307CNHM009-5067-25/J2AATB0.09三相25脚取付屋外形
37,100
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462316CNHM009-5067-29/J2AATB0.09三相29脚取付屋外形
37,100
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462325CNHM009-5067-35/J2AATB0.09三相35脚取付屋外形
37,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462334CNHM009-5067-43/J2AATB0.09三相43脚取付屋外形
37,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462343CNHM009-5067-51/J2AATB0.09三相51脚取付屋外形
37,800
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462352CNHM009-5067-6/J2AATB0.09三相6脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462368CNHM009-5067-8/J2AATB0.09三相8脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462377CNHM01-5067-11/J2AATB0.1三相11脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462386CNHM01-5067-13/J2AATB0.1三相13脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462395CNHM01-5067-15/J2AATB0.1三相15脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462404CNHM01-5067-17/J2AATB0.1三相17脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462413CNHM01-5067-21/J2AATB0.1三相21脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462422CNHM01-5067-25/J2AATB0.1三相25脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462438CNHM01-5067-29/J2AATB0.1三相29脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462447CNHM01-5067-35/J2AATB0.1三相35脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462456CNHM01-5067-43/J2AATB0.1三相43脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462465CNHM01-5067-51/J2AATB0.1三相51脚取付屋外形
36,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462474CNHM01-5067-6/J2AATB0.1三相6脚取付屋外形
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462483CNHM01-5067-8/J2AATB0.1三相8脚取付屋外形
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462492CNHM01-507R-3/J2AALB0.1三相3脚取付屋外形
46,500
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04462508CNHM01-507R-5/J2AALB0.1三相5脚取付屋外形
39,700
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする