曜日別特売

ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)16Φ

ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)16Φ - DURA-BOLT
(2件のレビュー)

4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃~+160℃)、耐久性に優れています。カスタムや補修に幅広くご使用いただけます。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04505953DSH500-16Bブルー
2,600
取扱い終了
返品不可
04505962DSH500-16BKブラック
2,600
取扱い終了
返品不可
04505978DSH500-16Rレッド
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04505978
2017-07-12
用途: バイクのラジエターホースの交換で。
BOARDER

色が選べなかったり長さが足りなかったりでこの評価ですが、
せめて1mでの販売を希望します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
尚、色はレッド、ブルー、ブラックの3種類からお選びいただけます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 04505978
2016-12-21
用途: 車ラジエーターホース
中原工務店建設業・工事業

90度エルボ 赤いエルボーが欲しかったのですが、青しか無いのですか。赤が有れば注文したいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする