メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ - VSテクノロジー
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
絞り
質量(g)
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04525063SV-0614HCマウント100~∞1.4~16約145M40.5 P=0.5
39,000
38,980
42,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
04525072SV-0814HCマウント100~∞1.4~16約125M35.5 P=0.5
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
04525088SV-1214HCマウント100~∞1.4~16約110M34 P=0.5
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
04525097SV-1614HCマウント100~∞1.4~16約125M35.5 P=0.5
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
04525106SV-2514HCマウント150~∞1.4~16約65M27 P=0.5
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04525115SV-3514HCマウント300~∞1.4~16約150M35.5 P=0.5
39,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
04525124SV-5014HCマウント1200~∞1.4~16約170M40.5 P=0.5
39,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする