2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付

2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 大阪繊維資材
(20件のレビュー)

用途
前後がすぐわかるワンポイントカラー!車体中央下部にバックル付き風飛び防止ベルトを装備。
二本針ミシンによる堅牢縫製で丈夫75デニールのポリエステルタフタを使用前後の判別がし易い様にミラー部分、ブルー生地の切り返しがデザイン上のアクセントになっております。
鍵穴は大型ロックに対応。PPテープを採用し、前後の区別が簡単な別カラーを採用。(前輪:赤、後輪:黒)直射日光を反射するシルバーコーティング撥水加工。
材質ポリエステル シルバー×ブルー 内容量1個
注意
※バイク用カバー
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04540147 S 208 S
オープン
 
 
取扱い終了
04540156 M 210 M
オープン
 
 
取扱い終了
04540192 L 235 L
オープン
 
 
取扱い終了
04540208 LL 255 LL
オープン
 
 
取扱い終了
04540165 3L 275 3L
オープン
 
 
取扱い終了
04540174 4L 285 4L
オープン
 
 
取扱い終了
04540183 5L 285 5L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540147 S 77665009 IMA91501 IMA91501 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665009 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540156 M 77665018 IMA91502 IMA91502 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665018 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540192 L 77665027 IMA91503 IMA91503 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665027 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540208 LL 77665036 IMA91504 IMA91504 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665036 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540165 3L 77665045 IMA91505 IMA91505 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665045 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540174 4L 77665054 IMA91506 IMA91506 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665054 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540183 5L 77665063 IMA91507 IMA91507 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 77665063 2トーンタフタバイクカバー 鍵穴付 INFIMO 1袋 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04540183
2022-09-25
用途:
バイクの保管用
その他業種

大きさですが、バーグマン200にリアボックスを付けた状態で5Lサイズを使用して大体OKです。
耐久性ですが1年弱で日にさらされる部分が所々裂けはじめました。シート上面だけでも厚手の生地にするとか2重化すると耐久性が上がると思います。
なお、このサイズでの価格を考えると個人的には許容範囲かなと思います。

対象商品:
04540156
2022-12-22
用途:
バイクのカバー

バイクをカバーするために購入しました。使いやすいです。

対象商品:
04540147
2021-07-30
用途:
バイクの雨風からの保護

生地は少し薄手ですが、取り回しがよく便利です。あとは、耐久性ですが使用したばかりですので分かりませんが、1年はもって欲しいですね。

対象商品:
04540183
2021-03-16
用途:
バイクの雨よけ
医療・福祉・介護関連業

値段が安い。うすいけど十分。見つける前は、3倍高くもう買い替したくなくなっつた。

対象商品:
04540183
2020-06-12
用途:
バイクの雨よけ
医療・福祉・介護関連業

雨、日よけ、ある期間が来ると買い替え考えてたら安価で買えうれしい。

対象商品:
04540183
2018-09-14
用途:
バイク本体カバー
卸売・小売業

カバー自体サイズも揃っており鍵穴が前後にあり安全面も安心サイズも5LですがビックスクーターにBoxが付いているが余裕使用可能

1人が参考にしています
対象商品:
04540174
2020-08-16
用途:
バイクの保護
農・林・水産業

価格が手頃で良いですが、もう少し高さがあって生地が厚ければ良かったです。

対象商品:
04540208
2021-12-19
用途:
家の駐輪場で

8ケ月使用で裂けました。ちょうどスクーターのリアボックス上なので、間違えて何かの突起で裂いてしまった類のものではありません。外す際にチョット下に引っ張たらパカッと25cm程度。次回はこの値段の半額でも買いません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする