鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入

鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 大阪繊維資材
(6件のレビュー)

用途
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
材質ポリエステル シルバー 内容量1個
関連資料: 適合車種
注意
※バイク用カバー
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04540524 S S
オープン
 
 
取扱い終了
04540533 M M
3,600
 
 
取扱い終了
04540542 L L
オープン
 
 
取扱い終了
04540558 LL LL
オープン
 
 
取扱い終了
04540567 3L 3L
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540524 S 77664643 IMA91201 IMA91201 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 77664643 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 1袋 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540533 M 77664659 IMA91202 IMA91202 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 77664659 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 1袋 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540542 L 77664668 IMA91203 IMA91203 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 77664668 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 1袋 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540558 LL 77664677 IMA91204 IMA91204 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 77664677 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 1袋 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540567 3L 77664686 IMA91205 IMA91205 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 77664686 鍵穴付タフタバイクカバー カバーパッド入 INFIMO 1袋 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04540533
2021-09-22
用途:
原付バイク駐車時
サービス業

適合表のとおり、原付バイクにはMサイズがちょうど良いですね。ただ、カゴやリアBOXを装着している場合には、やはりワンサイズアップした方が良いかもですね。

対象商品:
04540533
2020-04-08
用途:
ホンダダックス st-50に使用

Mを購入したのですが、後ろにボックスを付けたダックスには少し小さかったです。次回はワンサイズ上を注文します。値段相応でペナペナですが、あまり長期間汚れたものを使うのもイヤなので、安く購入できるこの商品は悪くないと思います。

対象商品:
04540558
2020-02-21
用途:
250ccバイク
農・林・水産業

250ccにすっぽり出した。パッドがいいですね。
耐久性はそこそこ持ちそうな感じです。

対象商品:
04540567
2020-04-30
用途:
バイクの屋外保管
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上にペラペラでした。耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
04540567
2017-05-25
用途:
バイクの保護に
サービス業

今まで同じものを使用していました。それほど厚手ではありませんが、破れもせず長持ちしていました。マフラ部分にパットがつけられるのが非常に良いです。穴あき防止うれしいです。

対象商品:
04540558
2014-11-02
用途:
スクーターの雨よけに購入

思っていたものより、うす手の作りでした。使用1か月に
なりますが、特に不都合は出ていません。長持ちしてくれないか、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする