燃えにくいバイクカバー

燃えにくいバイクカバー 大阪繊維資材
(17件のレビュー)

用途
難燃加工により万が一放火されても5秒以内に鎮火します。
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造り!盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
材質ポリエステル シルバー 内容量1個
注意
※バイク用カバー
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04540576 S 184
5,000
 
 
取扱い終了
04540585 M 200
5,500
 
 
取扱い終了
04540594 L 215
オープン
 
 
取扱い終了
04540603 LL 230
7,000
 
 
取扱い終了
04540612 3L 240
オープン
 
 
取扱い終了
04540628 4L 245
8,000
 
 
取扱い終了
04540637 5L 250
8,500
 
 
取扱い終了
04540646 6L 285
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540576 S 77665079 IMA91601 IMA91601 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665079 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540585 M 77665088 IMA91602 IMA91602 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665088 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540594 L 77665097 IMA91603 IMA91603 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665097 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540603 LL 77665106 IMA91604 IMA91604 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665106 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540612 3L 77665115 IMA91605 IMA91605 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665115 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540628 4L 77665124 IMA91606 IMA91606 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665124 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540637 5L 77665133 IMA91607 IMA91607 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665133 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540646 6L 77665149 IMA91608 IMA91608 燃えにくいバイクカバー INFIMO 77665149 燃えにくいバイクカバー INFIMO 1袋 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04540603
2022-02-10
用途:
雨避け
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

イメージより大分薄いでした。
チェーンを通せるリングが前後にあるのとセンターに差し込み止め具があるのは嬉しい。
あとは耐久性ですね。
価格もお手頃なんで2、3年もって欲しいな。

対象商品:
04540637
2020-04-13
用途:
普段の雨風防止用
建設業・工事業

薄手でちょっとイメージと違いました
今まで厚手を使って3年以上は使い倒してましたから
後は持ちさえ良ければいいので様子を見ます

対象商品:
04540603
2020-03-03
用途:
250ccバイクに使用中です
サービス業

可もなく不可もなくって感じですwww耐久性があればいいなぁ・・・

対象商品:
04540628
2019-06-19
用途:
KLX125に使用
サービス業

難燃素材で価格が安く、オフロードバイクのサイズ設定があったので購入。125㏄のバイクだが、大き過ぎることはない。生地の厚みがうすく、小さく畳み易いが、耐久性に不安がある。今までのバイクカバーが約2年程で敗れているので、2年以上の耐久性があれば、次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
04540576
2019-04-20
用途:
原付バイクに使用
リバーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真の通り、すっぽりかぶって取れることもないので良かったです。

対象商品:
04540585
2020-07-16
用途:
野外でのバイクの保護
岡田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

まだ新しいため問題はないがどの程度保つのかがきになる。

対象商品:
04540576
2019-06-27
用途:
バイク保管

リード100に、Sサイズでは入るが少し小さい、前回のカバーは、マフラーが熱いと焼けていたので購入した。

対象商品:
04540603
2018-04-16
用途:
自宅、屋根付き駐輪場でのバイク保管
製造業

①サイズ:GB250に使用、ややゆったり感あるもOK。②防水:OK。③耐熱性:マフラー周りも特に問題なし。ゆったりしてたからか?④耐久性:1年3か月で、ブレーキランプ周りやタンクの上辺りがボロボロになり始めた。ガムテで応急補修するも、買い替え時期と判断。→以上より、屋根付き保管でも1年しか持ちませんが、これが妥当と思えるならば、コストパフォーマンスは高いと言える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする