ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現、更に専用ハニカム触媒を装備し、排気ガスもクリアー。(政府認証94dB以下適合・平成19年度排ガス規制適合)
ヒートフィニッシュによる美しい発色と共にO2センサー標準対応 アンダーカウルも取付けOK。
サイレンサー色は、クリアーチタン(TI)、ブルーチタン(BL)の2種類を設定。
ノーマルマフラー重量約14.5kgに比べ、約6.5kgとマイナス約8Kgの軽量化。
マフラーを装着したまま、オイル交換可能、フィルター交換可能、ノーマルステップとの併用も可能。
独自理論による新集合方式と2本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワー(後輪13ps以上)。
軽量化によるメリットとの相乗効果で発進時からスムーズな加速を実現。