一般用ノンアスジョイントシート

一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。

用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183内容量1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885685V#65000.5
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月13日
04885694V#65000.8
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885703V#65001
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
04885712V#65001.5
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
地域運賃
04885728V#65002
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
地域運賃
04885737V#65003
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする