曜日別特売

高性能一般用ノンアスジョイントシート

高性能一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー高性能一般用ノンアスジョイントシート - 日本バルカー

耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。
特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。

用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214内容量1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885746V#65020.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885755V#65020.8
オープン
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885764V#65021
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885773V#65021.5
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885782V#65022
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
04885798V#65023
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする